品番 : EA927BA-63
品名 : 325x 30x230mm インナーバッグ(タブレットPC用)
仕様
メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | SCH-PCMP116BK |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 325×30×230 | 重量 | 180g |
収納サイズ | タブレット収納部:11.6インチ PC収納部:305(W)×20(D)×210(H)mm |
材質 | ポリエステル、ポリクロロプレン |
カラー | ブラック | マルチポーチサイズ | 内寸:160(W)×50(D)×80(H)mm 外寸:170(W)×60(D)×90(H)mm |
マルチポーチ重量 | 85g | ||
11.6インチまでのノートPCを収納するインナーケースと、周辺アクセサリーをまとめて収納するマルチポーチのセットです。 | |||
ウェットスーツなどにも使用される、伸縮性とクッション性に優れたクロロプレンゴムをクッション材に採用しています。 | |||
弾力性のあるクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/17 11:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2088ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927BA-63 325x 30x230mm インナーバッグ(タブレットPC用) |
EA927BA-64 355x 25x255mm インナーバッグ(タブレットPC用) |
拡大