品番 : EA927BE-43
品名 : 390x120x290mm トートバッグ(黒)
仕様
サイズW×D×H(mm) | 390×120×290 | 重量(kg) | 0.7 |
---|---|---|---|
色 | 黒 | 材質 | 合成皮革 |
ポケット | メインルーム :仕切りになるファスナーポケット×2 、オープンポケット×2 背面:ファスナーポケット |
||
シンプルでビジネスにもオフにも使えるトートバッグ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/19 04:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2102ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927BE-41 360x120x370mm トートバッグ(黒) |
EA927BE-43 390x120x290mm トートバッグ(黒) |
拡大