品番 : EA927BG-71
品名 : 340x250x480mm/33L キャリーケース(ダークグレー)
仕様
| 容量 | 33L | サイズ | 340(W)×250(D)×480(H)mm |
|---|---|---|---|
| 総外周 | 350(W)×250(D)×540(H)mm | PC収納ポケット | 300×380mm |
| 重量 | 約2.4kg | 材質 | ポリカーボネート |
| カラー | ダークグレー | ||
| 国内線(100席以上)機内持ち込みサイズ | |||
| 業界トップクラス軽さの新基準。スーツケース本体の強度を維持しながら、素材、パーツ類の改良と設計の工夫によって極限まで無駄をそぎ落とし、全体の重量を削減。 | |||
| 走行音も重量も軽やかなタイヤ | |||
| ダイヤル式TSAロック | |||
| X型固定ベルト、アルミ製伸縮ハンドル | |||
| 前開きPCポケット付き | |||
| 底足(横置き用)付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/03 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927BG-71 340x250x480mm/33L キャリーケース(ダークグレー) |
| EA927BG-72 400x260x590mm/58L キャリーケース(ダークグレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
