詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BH-65

品名 : 490x360x170mm/20L リュックサック(ネイビー)

仕様

材質 ポリエスター
外ポケット2個、内ポケット1個
サイズ(W×D×H) 360×170×490mm 容量 20L
ネイビー
追加説明
カタログ価格

5,500 (税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/14 10:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2020ページ
バリエーション一覧
EA927BH-63 490x360x170mm/20L リュックサック(ブラック)
EA927BH-65 490x360x170mm/20L リュックサック(ネイビー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top