品番 : EA927BH-82
品名 : 420x290x160mm ボストンバッグ
仕様
| 材質 | ナイロン(420デニール) | ||
|---|---|---|---|
| 外ポケット2個、内ポケット1個 | |||
| 持ち手が長く、持ちやすいです。 | |||
| サイズW×D×H(mm) | 420×160×290 | 容量 | 18L |
| ポケット(外/内) | 2個/1個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927BH-81 380x250x110mm ボストンバッグ |
| EA927BH-82 420x290x160mm ボストンバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
