品番 : EA927BK-12
品名 : 420x310x120mm 高級トートバッグ (紺)
仕様
| サイズ | 420(W)×120(D)×310(H)mm | 容量 | 14L |
|---|---|---|---|
| 色 | 紺 | 材質 | 牛革 |
| 重量 | 1.4kg | ||
| 日本製 | |||
| ショルダーベルト付 | |||
| 荷物が見やすいベージュのスエード調内装 | |||
| カジュアル過ぎない造りです | |||
| 内ポケット4個 | |||
| ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,400 円(税抜)/ 45,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2012ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927BK-12 420x310x120mm 高級トートバッグ (紺) |
| EA927BK-13 420x310x120mm 高級トートバッグ (茶) |

