詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BK-18

品名 : 380x320x140mm 高級ショルダーバッグ (茶)

仕様

サイズ 380(W)×140(D)×320(H)mm 容量 16L
色 茶 材質 牛革
重量 1.1kg
日本製
ロングショルダーベルト付
荷物が見やすいベージュのスエード調内装
普段使いはもちろん、一泊の出張にも便利なサイズです。
外ポケット1個、内ポケット3個、ペン挿し
ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。
追加説明
カタログ価格

34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 14:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2012ページ

代替品

EA927BK-17
バリエーション一覧
EA927BK-17 380x320x140mm 高級ショルダーバッグ (紺)
EA927BK-18 380x320x140mm 高級ショルダーバッグ (茶)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top