詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BK-8

品名 : 400x300x100mm 高級ビジネスバッグ (茶)

仕様

容量 11L サイズ 400(W)×100(D)×300(H)mm
色 茶 材質 牛革
重量 1.25kg
荷物が見やすいベージュのスエード調内装
広めのマチでたっぷり収納できます。
ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。
外ポケット2個、内ポケット3個、ペン挿し付き
ショルダーベルト付き
日本製
追加説明
カタログ価格

38,100 円(税抜)/ 41,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 14:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2012ページ

代替品

EA927BK-12
  • 品番

    EA927BK-12

  • コメント

    サイズ・色違い 紺

EA927BK-13
  • 品番

    EA927BK-13

  • コメント

    サイズ違い 420x120x310mm

ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top