品番 : EA927BR-3A
品名 : 115x 95x 20mm 二つ折り財布(黒)
仕様
サイズ | 115(W)×95(D)×20(H)mm | 色 | 黒 |
---|---|---|---|
材質 | 牛革 | ||
日本製 | |||
素上げ革と呼ばれるアニリンレザーの風合いはそのままに、傷が付きやすく色落ちしやすい点を改善。革本来の重厚感と高級感、色合いと手触りを楽しめます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 22:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2058ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927BR-3A 115x 95x 20mm 二つ折り財布(黒) |
EA927BR-4 115x 95x 20mm 二つ折り財布(茶) |