品番 : EA927CE-22A
品名 : 216x 76x228mm スリングバッグ(OD色)
仕様
材質 | ポリエステル(600デニール) | サイズ | 216×76×228(H)mm |
---|---|---|---|
カラー | ODグリーン | ||
メイン収納部の開閉は巾着式です。 | |||
背面に取り付けられたソフトメッシュ部で体にしっかりフィットします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/26 18:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1582ページ 2602ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927CE-22A 216x 76x228mm スリングバッグ(OD色) |
EA927CE-22C 216x 76x228mm スリングバッグ(コヨーテ) |