品番 : EA927CE-24
品名 : 292x127x254mm スリングバッグ(OD色)
仕様
サイズ | 292×127×254(H)mm | ||
---|---|---|---|
ヒップバッグまたはウエストバッグとしてご利用頂けます。 | |||
カラー | ODグリーン | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/20 09:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1602ページ 2651ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927CE-23 292x127x254mm スリングバッグ(黒) |
EA927CE-24 292x127x254mm スリングバッグ(OD色) |
EA927CE-24C 297x127x254mm スリングバッグ(コヨーテ) |
拡大