品番 : EA927CE-32
品名 : 432x279x102mm ナバルバック(OD色)
手持ち・肩掛け・リュックの3WAY
仕様
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | サイズ | 432(W)×102(D)×279(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.45kg | 色 | OD |
| 容量(L) | 15 | ||
| 外ポケット3個、内ポケット8個、 パソコンホルダー1個、カードホルダー1個 |
|||
| 15~17インチのノートパソコンの収納ができます。 | |||
| パッドが衝撃からパソコンを守ります。 | |||
| ストラップが荷物の飛び出しを防止します。 | |||
| 肩掛けベルトは取外して収納できます。 | |||
| IDカードホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2016ページ 2539ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CE-31 432x279x102mm ナバルバック(黒) |
| EA927CE-32 432x279x102mm ナバルバック(OD色) |
| EA927CE-32C 432x279x102mm ナバルバック(コヨーテ) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
