詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CE-36

品名 : 254x203x431mm バックパック(黒)

仕様

サイズ(W×D×H) 254×203×431mm 材質 ポリエステル(600デニール)
容量 20L カラー 黒
外ポケット3個、内ポケット6個
追加説明
カタログ価格

14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 14:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1530ページ
バリエーション一覧
EA927CE-35 254x203x431mm バックパック(OD色)
EA927CE-36 254x203x431mm バックパック(黒)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top