詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CE-43

品名 : 203x152x368mm スリングバック(コヨーテ)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 203×152×368 容量 11.5L
カラー コヨーテ 材質 ポリエステル(600デニール)
外ポケット3個(内背面に1個)、内ポケット3個
13インチまでのノートパソコンの収納可能
追加説明
カタログ価格

9,640 (税抜)/ 10,604 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/30 11:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1531ページ 2020ページ
バリエーション一覧
EA927CE-42 203x152x368mm スリングバック(黒)
EA927CE-43 203x152x368mm スリングバック(コヨーテ)
EA927CE-44 203x152x368mm スリングバック(OD色)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA927CE-44です
  • ※画像はEA927CE-44です
  • ※画像はEA927CE-44です

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top