品番 : EA927CE-49
品名 : 241x317x457mm バックパック(チャコールグレー)
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 241×317×457 | 容量 | 28L |
---|---|---|---|
カラー | チャコールグレー | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
外ポケット4個、内ポケット4個 | |||
肩部にDリング付 | |||
肩と背面部分にはパッドが入っており、メッシュで通気性がよく快適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/31 06:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1602ページ 2652ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927CE-49 241x317x457mm バックパック(チャコールグレー) |
EA927CE-50 241x317x457mm バックパック(ODH色) |