品番 : EA927CE-51
品名 : 228x203x444mm バックパック(黒)
肩と背中部分はパッドが入っており、メッシュで通気性がよく快適です
仕様
カラー | 黒 | サイズ(W×D×H)mm | 228×203×444 |
---|---|---|---|
容量(L) | 18 | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,380 円(税抜)/ 10,318 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/21 02:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2097ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927CE-51 228x203x444mm バックパック(黒) |
EA927CE-52 228x203x444mm バックパック(コヨーテ) |