品番 : EA927CE-54
品名 : 431x203x304mm 多収納パック(黒)
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 431×203×304 | 容量 | 30L |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
外ポケット8個 | |||
中の仕切り板は取り外し可能 | |||
折りたたみ式多目的マット付 | |||
ショルダーベルト付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 02:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1602ページ 2652ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927CE-54 431x203x304mm 多収納パック(黒) |
EA927CE-55 431x203x304mm 多収納パック(コヨーテ) |
EA927CE-56 431x203x304mm 多収納パック(OD色) |