品番 : EA927CE-65
品名 : 292x305x457mm バックパック(黒)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 292×305×457 | 容量(L) | 35 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | 重量(g) | 1720 |
| 色 | 黒 | ||
| メイン収納部のホルスターは面ファスナーで固定できます。 | |||
| チェストストラップ付 | |||
| パッド入りショルダーストラップ付き | |||
| 前面収納部は大きく開くことができます。 | |||
| 背面は通気性の良いメッシュパッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CE-65 292x305x457mm バックパック(黒) |
| EA927CE-66 292x305x457mm バックパック(チャコール) |
ウェブカタログ画像
拡大
