品番 : EA927CH-117
品名 : 330x152x406mm/15.4L バックパック(ワインレッド
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 330×152×406 | 容量(L) | 15.4 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル(600デニール) | 色 | ワインレッド |
重量 | 500g | ||
最新シルエットのリュックサック | |||
隠しジッパーで簡単に使用できる正面ポケット | |||
ヴィンテージに見せるためのスタイリッシュな正方形の装飾 | |||
パッド入りメッシュショルダーベルト |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 00:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2066ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927CH-116 330x152x406mm/15.4L バックパック(ブラック) |
EA927CH-117 330x152x406mm/15.4L バックパック(ワインレッド |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)