詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CH-125

品名 : 279x127x381mm/13.9L バックパック(迷彩)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 279×127×381 容量(L) 13.9
材質 ポリエステル(600デニール) 色 迷彩柄
重量(g) 300
メイン収納部は広々した設計で収納力があります。
前にジッパー式ポケット付
パッド入りショルダーベルト
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/12 20:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA927CH-125 279x127x381mm/13.9L バックパック(迷彩)
EA927CH-126 330x165x419mm/22L バックパック(迷彩)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top