品番 : EA927CH-16
品名 : 343x152x483mm/12L バックパック(ブラック)
容量を確保しながら携帯に適したスリム仕様です
仕様
サイズ(W×D×H) | 343×152×483mm | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
---|---|---|---|
色 | ブラック | 容量(L) | 12 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 05:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1602ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927CH-12 343x152x483mm/12L スリングバッグ(バーガンディー) |
EA927CH-13 343x152x483mm/12L スリングバッグ(オリーブ) |
EA927CH-16 343x152x483mm/12L バックパック(ブラック) |
EA927CH-17 343x152x483mm/12L バックパック(ネイビー) |
拡大