品番 : EA927CH-167
品名 : 360x165x457mm/23.9L バックパック(バーガンディ)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 356×165×457 | 容量(L) | 23.9 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | 重量(g) | 800 |
| 色 | ワインレッド | ||
| メイン収納部が前後に分かれているので荷物を区別できます。 | |||
| 片側サイドにメッシュポケット付き | |||
| 外ポケット3個 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/13 22:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CH-166 360x165x457mm/23.9L バックパック(ブラック) |
| EA927CH-167 360x165x457mm/23.9L バックパック(バーガンディ) |
ウェブカタログ画像
拡大
