詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CH-73

品名 : 280x127x432mm/20L バックパック(ブラック)

仕様

サイズ 280(W)×127(D)×432(H)mm 容量 20L
重量 700g 材質 ポリエステル(600デニール)
色 黒
前面に取り出しやすいメッシュポケット付き
両サイドにペットボトル等の収納に便利なオープンポケット付き
追加説明
カタログ価格

2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/12 21:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA927CH-72 280x127x432mm/20L バックパック(グレー/ネイビー)
EA927CH-73 280x127x432mm/20L バックパック(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は黒色です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top