品番 : EA927CH-76
品名 : 304x152x457mm/19.7L バックパック(黒)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 304×152×457 | 容量(L) | 19.7 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | 色 | 黒 |
| 重量 | 540g | ||
| 新デザイン | |||
| 2つのメインスペースがあるリュックサック | |||
| 正面スペースは小物を収納でき、内側にジッパーがついています。 | |||
| サイドのメッシュポケットはペットボトル等を簡単に収納できます。 | |||
| 背面とS字型ショルダーベルトはパッド付で快適です。 | |||
| 16インチのノートパソコン収納ポケット付 | |||
| ペンケース付 | |||
| 撥水加工はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,610 円(税抜)/ 6,171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/31 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1532ページ 2019ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CH-76 304x152x457mm/19.7L バックパック(黒) |
| EA927CH-77 304x152x457mm/19.7L バックパック(ダークグレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
