品番 : EA927CH-81
品名 : 304x165x444mm/18L バックパック(ブラック)
両サイドにペットボトル等の収納に便利なオープンポケット付
仕様
| サイズW×D×H(mm) | 304×165×444 | 容量(L) | 18 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | 重量 | 500g |
| 色 | ブラック | ||
| 外ポケット2個、内ポケット1個 | |||
| 底のマチがしっかりあり、荷物がたくさん収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/31 16:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1530ページ 2019ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CH-81 304x165x444mm/18L バックパック(ブラック) |
| EA927CH-82 304x165x444mm/18L バックパック(ネイビー) |
ウェブカタログ画像
拡大
