詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CJ-2

品名 : 737x356x381mm/100L キャリーバッグ(ボストン)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 381×356×737 容量(L) 100
材質 ポリエステル(600デニール) 色 グレー/ブラック
重量 3.3kg キャスター 固定×2
ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。
正面・両サイド・トップにポケットが付属している為、数多くの物を収納できます。
メインスペースがU字型に開くので荷物の出し入れがしやすいです。
軽量で内側に収納可能なハンドルと隠しジッパー式
高品質のポリエステルで作られています。
持ち運びできるように上と横に持ち手付
メインスペースに便利なメッシュポケット付
IDケース付
2輪キャスター
キャリーバッグとして使用する際、自立しません。
追加説明
カタログ価格

15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1529ページ
バリエーション一覧
EA927CJ-1 559x305x305mm/52.4L キャリーバッグ(ボストン)
EA927CJ-2 737x356x381mm/100L キャリーバッグ(ボストン)
ウェブカタログ画像
画像はEA927CJ-1になります。
  • 画像はEA927CJ-1になります。
  • 画像はEA927CJ-1になります。
  • ボストンバッグ兼用キャリーバッグ
  • 持ち運びできるように上と横に持ち手付
  • メインスペースに便利なメッシュポケット付
  • 底面
  • メインスペースがU字型に開くので荷物の出し入れがしやすいです。
  • 底面

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top