詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CJ-65

品名 : 635x304x 304mm/49.0L ボストンバッグ(ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 635×304×304 容量(L) 49
材質 ポリエステル(600デニール) 色 ブラック
外ポケット3個
パッド入りショルダーストラップ
底鋲付き
追加説明
カタログ価格

5,120 円(税抜)/ 5,632 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/08 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2018ページ

代替品

EA927CJ-60
  • 品番

    EA927CJ-60

  • コメント

    660x279x342mm/49L

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top