詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CJ-60

品名 : 660x279x 342mm/49.0L ダッフルバッグ(ブラック)

仕様

サイズ 660(W)×279(D)×342(H)mm 容量 49L
重量 1.2kg 材質 ポリエステル(600デニール)
色 黒
幅広いメインスペース
前と両サイドにジッパー式の大きいポケット付き
持ち手はマジックテープで固定できます。
調節可能なショルダーベルト
底鋲付き
追加説明
カタログ価格

6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/08 07:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2018ページ
バリエーション一覧
EA927CJ-60 660x279x 342mm/49.0L ダッフルバッグ(ブラック)
EA927CJ-61 660x279x 342mm/49.0L ダッフルバッグ(ブルー)
EA927CJ-62 660x279x 342mm/49.0L ダッフルバッグ(レッド)
ウェブカタログ画像
  • ※本体は黒色です。
  • 幅広いメインスペース\n※本体は黒色です。
  • 前と両サイドににジッパー式の大きいポケット付
  • 持ち手はマジックテープで固定できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top