品番 : EA927CJ-61
品名 : 660x279x 342mm/49.0L ダッフルバッグ(ブルー)
仕様
| サイズ | 660(W)×279(D)×342(H)mm | 容量 | 49L |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1200g | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
| 色 | 青 | ||
| 幅広いメインスペース | |||
| 前と両サイドにジッパー式の大きいポケット付き | |||
| 持ち手はマジックテープで固定できます。 | |||
| 調節可能なショルダーベルト | |||
| 底鋲付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,690 円(税抜)/ 7,359 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/12 18:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CJ-60 660x279x 342mm/49.0L ダッフルバッグ(ブラック) |
| EA927CJ-61 660x279x 342mm/49.0L ダッフルバッグ(ブルー) |
| EA927CJ-62 660x279x 342mm/49.0L ダッフルバッグ(レッド) |
ウェブカタログ画像
拡大
