詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CJ-71

品名 : 609x304x 304mm/60.0L ボストンバッグ(ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 609×304×304 容量(L) 60
色 黒 材質 ポリエステル(600デニール)
重量 900g
実用的なミディアムサイズ
正面にジッパー式のポケット
サイドポケット付
パッド入りショルダーベルト
底鋲無し
追加説明
カタログ価格

3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1528ページ
バリエーション一覧
EA927CJ-71 609x304x 304mm/60.0L ボストンバッグ(ブラック)
EA927CJ-72 609x304x 304mm/60.0L ボストンバッグ(ネイビー)
ウェブカタログ画像
パッド入りショルダーベルト
  • パッド入りショルダーベルト
  • ※本体は黒色です。
  • ※本体は黒色です。
  • サイドポケット付
  • 正面にジッパー式のポケット
  • 側面
  • 背面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top