詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CK-23

品名 : 419x101x165mm/5.9L ウエストポーチ(迷彩)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 419×101×165 容量(L) 5.9
材質 ポリエステル(600デニール) 迷彩柄
重量 300g
大きいサイズのウエストポーチで便利
ジッパー式の3つのポケット
調節可能なウエストバックル
追加説明
カタログ価格

2,760 (税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 66

(2026/08/09 17:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1532ページ

代替品

EA927CK-22
バリエーション一覧
EA927CK-22 342x 88x139mm/4.1L ウエストポーチ(迷彩)
EA927CK-23 419x101x165mm/5.9L ウエストポーチ(迷彩)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top