品番 : EA927CK-36
品名 : 190x76x406mm スリングバッグ(ブラック/グレイ)
仕様
容量 | 5.9L | サイズ(W×D×H)mm | 406×190×76 |
---|---|---|---|
重量(g) | 250 | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
カラー | ブラック×グレー | ||
外ポケット1個 内ポケット1個 |
|||
取り出しやすいフロントジッパー式ポケット | |||
調節可能なストラップとスナップウエストバックル付きのスタイリッシュなスリングバッグ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/16 02:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2099ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927CK-36 190x76x406mm スリングバッグ(ブラック/グレイ) |
EA927CK-37 190x76x406mm スリングバッグ(ブラック) |
拡大