品番 : EA927DF-2
品名 : 530x325x740(H)mm/100L キャリーケース
一般的なスーツケースと比べてください!
フルフラットな収納部は段違いに道具工具が収めやすくなっています!
フルフラットな収納部は段違いに道具工具が収めやすくなっています!
仕様
外寸 | 530(W)×325(D)×740(H)mm | 内寸 | 480(W)×300(D)×700(H)mm |
---|---|---|---|
容量 | 100L | 重量 | 6.3kg |
材質 | ポリカーボネート+ABS 28mm厚アルミフレーム |
カラー | 黒茶 |
キャスター | 固定×2 (材質:樹脂) | ||
キー2本付属 | |||
2輪キャスター | |||
ハンドルが一般的な内蔵型とは違い外付けタイプなので、ケース内がフルフラットで収納力が違います。 | |||
ダイヤル錠の他に2か所を専用キーで施錠できます。 | |||
内部にキャりーバーの凹凸がないインナーフラットタイプ。無駄なく収納できます。 | |||
ぶつかりやすい角部分には補強が施されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 64 (2024/06/16 10:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1599ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927DF-1 465x300x650(H)mm/ 65L キャリーケース |
EA927DF-2 530x325x740(H)mm/100L キャリーケース |