品番 : EA927GA-101
品名 : 800x490x350mm/138L 特大バッグ(防水/オレンジ)
内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
仕様
サイズW×D×H(mm) | 800×350×490 | 容量(L) | 138 |
---|---|---|---|
重量 | 1.5kg | 防水性能 | IP66 |
材質 | ポリエステル(500デニール+PVCコーティング) | カラー | オレンジ |
ショルダーストラップは取り外し・調整可能 | |||
2カ所ある持ち手部分で持ち運び簡単 | |||
内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/06/01 17:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1598ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927GA-100 800x490x350mm/138L 特大バッグ(防水/ブラック) |
EA927GA-101 800x490x350mm/138L 特大バッグ(防水/オレンジ) |
拡大