品番 : EA927GA-11
品名 : φ300x550mm/45L ロールトップリュック(防水/オレンジ)
両面がPVCコーティングされ、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
仕様
| メーカー | ZULUPACK | サイズ(mm) | φ300×550(H) |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 45 | 色 | オレンジ |
| 材質 | バリスティックナイロン(420デニール+PVCコーティング) | 防水性能 | IP67 |
| 重量 | 860g | ||
| 防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています | |||
| ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。 | |||
| あらゆるアクティビティのニーズを満たす多用途性を備えています。 | |||
| 調節可能なパッド付きショルダーストラップと胸ベルト | |||
| 両面PVCコーティング | |||
| 横持ち用の持ち手付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/27 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1523ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927GA-11 φ300x550mm/45L ロールトップリュック(防水/オレンジ) |
| EA927GA-13 φ300x550mm/45L ロールトップリュック(防水/イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
