品番 : EA927GA-46
品名 : 460x200x130mm/25L ロールトップリュック(防水/ブラック
内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 200×130×460 | 容量 | 25L |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル(500デニール+PVCコーティング) | 重量(g) | 845 |
防水性能 | IP67 | ||
内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています | |||
シュノーケリングに対応したハードユース仕様 | |||
底面と側面は内容物の視認性に優れた透明仕様 | |||
出し入れに便利な大開口+内容量に合わせて荷造りしやすいロールトップ仕様 | |||
バックプロテクター付で背中を保護 | |||
前面にフロントパッチが付いており、ヘッドライト等を固定することができます | |||
人間工学に基づいた収納可能なパッド付きショルダーストラップ | |||
チェストベルトに緊急用ホイッスル付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2024/05/08 16:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1600ページ 2099ページ |
代替品
|
拡大