詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927GA-62

品名 : φ220x470mm/16L ダッフルバッグ(防水/グレイ)

持ち手のループが大きく肩にかけやすいデザインです

仕様

メーカー ZULUPACK サイズ(W×D×H)mm 470×220×220
容量(L) 16 色 グレー
材質 ポリエステル(TPUコーティング) 防水性能 IP63
重量 360g
持ち手のループが大きく肩にかけやすいデザインです。
コンパクトで軽量で丈夫、手軽に持ち出せるサイズです。
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。
裏地が明るい色のため、中身が見やすく見つけやすい
フロントジッパー式ポケット1個
追加説明
カタログ価格

4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1526ページ
バリエーション一覧
EA927GA-61 φ220x470mm/16L ダッフルバッグ(防水/ネイビー)
EA927GA-62 φ220x470mm/16L ダッフルバッグ(防水/グレイ)
ウェブカタログ画像
  • コンパクトで軽量で丈夫、手軽に持ち出せるサイズです。
  • 持ち手のループが大きく肩にかけやすいデザインです。
  • フロントジッパー式ポケット1個
  • 中身

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top