品番 : EA927SA-25
品名 : 380x150x500mm 紙袋(無地/50枚)
仕様
| サイズ(W×D×H) | 380×150×500mm | 厚み | 120g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 未晒クラフト紙 | 入数 | 50枚 |
| 紙紐の持ち手付(丸紐) | |||
| オーソドックスなクラフト無地の手提げ袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/01 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 2128ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:50枚
