品番 : EA927SA-55
品名 : 380x120x520mm 紙袋(フィルム加工/黒/10枚)
ギフトに最適!袋の表面にフィルム加工があり輝きます。
底ボールも付いた高級紙袋です。
底ボールも付いた高級紙袋です。
仕様
| サイズ(幅×マチ×高さ)mm | 380×120×520 | 材質 | 本体:コート紙 (表面グロスPP貼り) 手紐:ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 厚み(g/㎡) | 160 |
| 入数(枚) | 10 | ||
| 手紐付(ハトメ付) | |||
| 口ボール、底ボール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/03 13:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
