詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927SB-5

品名 : 650x150x470mm 不織布バッグ(チャック付/5枚)

仕様

サイズ(幅×マチ×高さ) 650×150×470mm 厚み 105g/㎡
材質 PP製不織布 色 黒
入数 5枚
底ボール付
軽くて丈夫な不織布素材のバッグで、多少の雨でもお使いいただけます。
チャック付なので開け閉めも簡単です。
底ボールを外せば、コンパクトに折りたためます。
追加説明
カタログ価格

3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/15 02:52現在)

商品入数 5 販売単位 束
カタログページ 2127ページ
バリエーション一覧
EA927SB-4 650x180x460mm 不織布バッグ(チャック付/5枚)
EA927SB-5 650x150x470mm 不織布バッグ(チャック付/5枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top