詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927SF-34

品名 : 79.4x900.0mm クラフト丸筒(フタ付/ 6本)

仕様

サイズ 外寸:79.4×900mm
内寸:76.2×900mm
材質 クラフトパック本体:再生紙
フタ:ポリプロピレン
入数 6本
両サイドにフタ付き
ポスターや図面、カレンダーを入れるのに最適です。
追加説明
カタログ価格

4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/28 06:04現在)

商品入数 6 販売単位 箱
カタログページ 1646ページ 2128ページ
バリエーション一覧
EA927SF-31 53.0x650.0mm クラフト丸筒(フタ付/10本)
EA927SF-32 53.0x900.0mm クラフト丸筒(フタ付/10本)
EA927SF-33 79.4x650.0mm クラフト丸筒(フタ付/ 6本)
EA927SF-34 79.4x900.0mm クラフト丸筒(フタ付/ 6本)
ウェブカタログ画像
入数:6本
  • 入数:6本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top