品番 : EA927TC-11
品名 : 370x 90x270mm ショルダーバッグ(本製製/ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 370(W)×90(D)×270(H)mm | 重量 | 1.15kg |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | ||
本革製 | |||
外ポケット数 | ファスナー有:1、カバー有:1 | 内ポケット数 | ファスナー無:5、ペンホルダー:2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
45,000 円(税抜)/ 49,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/31 04:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927TC-11 370x 90x270mm ショルダーバッグ(本製製/ブラック) |
EA927TC-12 370x 90x270mm ショルダーバッグ(本製製/ブラウン) |
拡大