品番 : EA927TC-13
品名 : 370x100x280mm ショルダーバッグ(本製製/ブラック)
仕様
| サイズ | 370(W)×100(D)×280(H)mm | 重量 | 1.25kg |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 外ポケット数 | ファスナー有:3 |
| 内ポケット数 | ファスナー有:1、ファスナー無:2 | ||
| 本革製 | |||
| パソコンホルダー付 | |||
| 内部は3つ(パソコンホルダー含む)に仕切られています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,200 円(税抜)/ 40,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/24 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2012ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927TC-13 370x100x280mm ショルダーバッグ(本製製/ブラック) |
| EA927TC-14 370x100x280mm ショルダーバッグ(本革製/ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大

