詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927TS-2

品名 : [M] スリッパ(本革製/ブラウン)

仕様

材質 本革 カラー ブラウン
サイズ 26cm 重量 386g
追加説明
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2024ページ

代替品

EA910SY-72
バリエーション一覧
EA927TS-1 [M] スリッパ(本革製/ブラック)
EA927TS-2 [M] スリッパ(本革製/ブラウン)
EA927TS-4 [L] スリッパ(本革製/ブラウン)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top