品番 : EA928AA-133
品名 : [EA928AA-131・-132用] 替モップ(6枚入)
仕様
メーカー | 花王 | 商品名 | クイックルハンディ 取り替え用シート |
---|---|---|---|
【EA928AA-131、-132】用替モップ | |||
仕様 | 替モップ(6枚) | モップサイズ(mm) | 85×170 |
材質 | ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン | ||
ドライタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/05/12 07:54現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2474ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928AA-131 350mm ハンディモップ |
EA928AA-132 480~1000mm 伸縮クリーナー |
EA928AA-133 [EA928AA-131・-132用] 替モップ(6枚入) |
拡大
※替モップ(6枚入り)