品番 : EA928AA-95
品名 : 500mm/1300mm スポンジモップ(クリーンルーム用)
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | MFM-S |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ベルクリンモップ | 用途 | 電子部品・食品・病院等のクリーンルーム内、一般工場内など |
| モップサイズ | 全長:1300mm 幅:450mm 奥行:105mm 厚み:13mm |
スポンジサイズ | 500×200×4mm |
| 材質 | スポンジ:PVFM(ポリビニルホルマール) 柄:アルミ ジョイント:ナイロン |
||
| モップ1本、スポンジワイパー1枚 | |||
| 軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。 | |||
| ワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。 | |||
| 吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。 | |||
| スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。 | |||
| 除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。 | |||
| 床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能 | |||
| 洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。 | |||
| 耐アルカリ性・高保水性・高吸水、脱水性 | |||
| リントフリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/21 15:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0701ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AA-95 500mm/1300mm スポンジモップ(クリーンルーム用) |
| EA928AA-96 650mm/1300mm スポンジモップ(クリーンルーム用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AA-97 : [EA928AA-95用] 500mm 交換用スポンジ |
ウェブカタログ画像
拡大
