品番 : EA928AA-98
品名 : [EA928AA-96用] 650mm 交換用スポンジ
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | SM-LK |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ベルクリンモップ(交換用スポンジ) | 仕様 | 替スポンジ |
| スポンジサイズ(mm) | 650×200×4 | 材質 | PVFM(ポリビニルホルマール) |
| 入数 | 1個 | ||
| スポンジ一体構造のリントフリータイプです。 | |||
| 親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。 | |||
| 微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。 | |||
| 対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。 | |||
| 洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。 | |||
| 水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/20 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0701ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AA-97 [EA928AA-95用] 500mm 交換用スポンジ |
| EA928AA-98 [EA928AA-96用] 650mm 交換用スポンジ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AA-96 : 650mm/1300mm スポンジモップ(クリーンルーム用) |
ウェブカタログ画像
拡大
