詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-11

品名 : 200x300mm タオルぞうきん(10枚)

仕様

サイズ(mm) 200×300 材質 綿100%
入数 10枚 重量 約280g(10枚で)
追加説明
カタログ価格

1,250 (税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 78

(2026/02/15 04:22現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2395ページ
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top