品番 : EA928AY-393
品名 : 1235mm ぞうきんワイパー(抗ウイルス剤配合)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | WI805-200U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ぞうきんワイパー200 | 用途 | 雑巾掛けなどに |
| ヘッドサイズ(mm) | 185×105 | 全長(mm) | 1235 |
| 重量 | 435g | 材質 | ハンドル:スチールパイプ(φ約19mm) プレート:PP ストッパー:ナイロン |
| 適合雑巾サイズ | 200×300mm (200mm側をワイパー幅に合わせて使用します。) |
||
| はさみ込みタイプ | |||
| 雑巾は付属しておりません。 | |||
| 使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。 | |||
| ※全てのウイルスに効果があるわけではありません。 | |||
| 適合する雑巾は下記のその他関連からもお選びいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/06 06:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2376ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA929HC-122 : 200x300mm タオルぞうきん(10枚) |
| 関連商品 | EA929HC-131 : 180x280mm タオルぞうきん(青/10枚) |
| 関連商品 | EA929HC-132 : 180x280mm タオルぞうきん(緑/10枚) |
| 関連商品 | EA928AB-11 : 200x300mm タオルぞうきん(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
