品番 : EA929HC-122
品名 : 200x300mm タオルぞうきん(10枚)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C357-010X-MB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 200×300mm | 重量 | 約35g/枚 |
| 材質 | 綿 | 入数 | 10枚 |
| カラー | ホワイト | ||
| 吸水性に優れたソフトな手触りの綿雑巾です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/05 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2395ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA928AY-393 : 1235mm ぞうきんワイパー(抗ウイルス剤配合) |
| 関連商品 | EA928AY-394 : 1110mm ぞうきんワイパー(抗ウイルス剤配合) |
ウェブカタログ画像
拡大
